Startseite

FRACARRO - FRA287819 OPC24MULTI457 CAVO 24FO 457M MUL. B2CA - 287819

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287819 OPC24MULTI457 CAVO 24FO 457M MUL. B2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - semilose Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 457 M

EAN

8016978109401

Artikelnummer

FRA287819

Herstellernummer

287819

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

semilose Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

24

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Cavo in fibra ottica monomodale multitubo da interno con 24 fibre 9/125 suddivise su 6 tubi (G.657 Categoria A). Classificazione CPR B2ca s1a, d2, a1