FRACARRO - FRA287815 OPC8ARM457 CAVO 8FO 457M ARMATO - 287815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 6
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
457 M
EAN
8016978109449
Artikelnummer
FRA287815
Herstellernummer
287815
Hersteller
FRA
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
6
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Einblasbar:
nein


