FRACARRO - FRA287813 HMOD-TV MOD HDMI DVB-T LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgang - F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 90 dBµV
Max. Leistungsaufnahme - 12 W
Packung
1 ST
EAN
8016978109371
Artikelnummer
FRA287813
Herstellernummer
287813
Hersteller
FRA
Ausgang:
F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
90 dBµV
Max. Leistungsaufnahme:
12 W
Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, programmazione da tastiera con display.