Startseite

FRACARRO - FRA287809 CAT5E KEY NERO FRUTTO UTP CAT5E KEY NER - 287809

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287809 CAT5E KEY NERO FRUTTO UTP CAT5E KEY NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978108978

Artikelnummer

FRA287809

Herstellernummer

287809

Hersteller

FRA

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Presa Keystone RJ-45 CAT 5e UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet.Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.