Startseite

FRACARRO - FRA287807 VI-LI-C-KEY ADAT KEY CANAPA - 287807

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287807 VI-LI-C-KEY ADAT KEY CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - braun

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109272

Artikelnummer

FRA287807

Herstellernummer

287807

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

braun

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Linea® canapa della Vimar®