Startseite

FRACARRO - FRA287803 BT-LNOW-N-KEY ADAT KEY NERO - 287803

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287803 BT-LNOW-N-KEY ADAT KEY NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109197

Artikelnummer

FRA287803

Herstellernummer

287803

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Living Now® nero della BTicino®