FRACARRO - FRA287802 BT-LNOW-B-KEY ADAT KEY BIANCO - 287802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8016978109173
Artikelnummer
FRA287802
Herstellernummer
287802
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


