Startseite

FRACARRO - FRA287800 AV-44TEK-KEY ADAT KEY NERO - 287800

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287800 AV-44TEK-KEY ADAT KEY NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109128

Artikelnummer

FRA287800

Herstellernummer

287800

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Sistema 44 Tekla® nero della AVE®