FRACARRO - FRA287795 OPC8IN457CCA CAVO 8FO 457M INDOOR CCA - 287795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 8
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
457 M
EAN
8016978109036
Artikelnummer
FRA287795
Herstellernummer
287795
Hersteller
FRA
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Einblasbar:
nein