FRACARRO - FRA287793 ONTG-4G1FTW-H ONT 4GE 1FXS CATV WIFI - 287793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4
Ethernet - ja
Protokoll - IPv4 und IPv6
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Packung
1 ST
EAN
8016978108886
Artikelnummer
FRA287793
Herstellernummer
287793
Hersteller
FRA
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Ethernet:
ja
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Il ricevitore ottico ONTG-4G1FTW-H consente la distribuzione dei dati (internet) attraverso l infrastruttura in fibra ottica (Passive Optical Network). E dotato di una porta FXS (POTS) per poter collegare dispositivi telefonici analogici, 4 porte GE e un uscita CATV RF.Offre inoltre la possibilita di creare una rete WIFI ad alta velocita (IEEE802.11b/g/n/ac) per la distribuzione dei dati attraverso l infrastruttura wireless.Il ricevitore ONTG-4G1FTW-H soddisfa il protocollo standard ITU-T G.984x, supporta la velocita di upload/download asimmetrica di 1,25 Gbps/2,5 Gbps e offre agli utenti la possibilita di una allocazione flessibile della larghezza di banda relativa ai servizi ethernet integrati.


