Startseite

FRACARRO - FRA287786 WAP6-1GE-EXT-HD OUTDOOR AP WIFI6 - 287786

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287786 WAP6-1GE-EXT-HD OUTDOOR AP WIFI6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 2976 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108671

Artikelnummer

FRA287786

Herstellernummer

287786

Hersteller

FRA

Max. Übertragungsrate:

2976 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP67

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

180 mm

Höhe:

304 mm

Tiefe:

88 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

150

Geeignet für Deckenmontage:

nein

L access point da esterno WAP6-1GE-EXT-HD, grazie alla capacita di gestire alta densita di collegamenti, e ideale per l utilizzo in aziende, campus, ospedali, hotel ed edifici intelligenti, il suo design lo rende ideali per installazioni a vista.WiFi 6, supporta i protocolli 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax con banda a 2976Mbps.L antenna MIMO 2x2 integrata omnidirezionale ad alta potenza soddisfa le esigenze di copertura wireless degli ambienti da servire. Supporta inoltre l alimentazione PoE.