Startseite

FRACARRO - FRA287783 CAT6A CCA CAVO U/UTP CAT6A CCA - 287783

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287783 CAT6A CCA CAVO U/UTP CAT6A CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - grün

  • Gewicht - 18.3 kg/km

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung - s1a

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

Packung

  • 305 M

EAN

8016978108732

Artikelnummer

FRA287783

Herstellernummer

287783

Hersteller

FRA

Mantel-Farbe:

grün

Gewicht:

18.3 kg/km

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Cavo di rete da interno CAT 6A U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA568.2-D e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.