Startseite

FRACARRO - FRA287782 CAT6 CCA CAVO U/UTP CAT6 CCA - 287782

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287782 CAT6 CCA CAVO U/UTP CAT6 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - grün

  • Gewicht - 15.5 kg/km

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung - s1a

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

Packung

  • 1 M

EAN

8016978108749

Artikelnummer

FRA287782

Herstellernummer

287782

Hersteller

FRA

Mantel-Farbe:

grün

Gewicht:

15.5 kg/km

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Cavo di rete da interno CAT 6 U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.