Startseite

FRACARRO - FRA287777 VI-LI-B2 ADAT DEM BIANCO - 287777

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287777 VI-LI-B2 ADAT DEM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978108855

Artikelnummer

FRA287777

Herstellernummer

287777

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Ausführung der Steckdose:

TV

Adattatore compatibile con Linea® bianco della Vimar® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)