FRACARRO - FRA287775 WCTRL-256-SFP+ CONTROLLER WIFI 256AP - 287775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ WLAN-Controller - Gerät
Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte - 256
Packung
1 ST
EAN
8016978108558
Artikelnummer
FRA287775
Herstellernummer
287775
Hersteller
FRA
Typ WLAN-Controller:
Gerät
Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte:
256
Il controller WCTRL-256-SFP+ e stato studiato per rispondere alle esigenze delle medie/grandi imprese come hotel, campus, uffici, etc., semplificando la struttura della rete e riducendo notevolmente la difficolta di configurazione, funzionamento e manutenzione dei dispositivi.Grazie al suo processore ARM a 64 bit e all adozione della tecnologia SDN (Software Defined Network) e in grado di rispondere con alti livelli di prestazione ed efficienza.Supporta la gestione automatica dei canali, regolazione delle frequenze radio, load balance e il roaming degli utenti.Il modello WCTRL-256-SFP+ e in grado di gestire fino ad un massimo di 2048 access point.


