Startseite

FRACARRO - FRA287774 WCTRL-128-SFP CONTROLLER WIFI 128AP - 287774

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287774 WCTRL-128-SFP CONTROLLER WIFI 128AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ WLAN-Controller - Gerät

  • Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte - 128

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108541

Artikelnummer

FRA287774

Herstellernummer

287774

Hersteller

FRA

Typ WLAN-Controller:

Gerät

Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte:

128

Il controller WCTRL-128-SFP e stato studiato per rispondere alle esigenze delle medie/grandi imprese come hotel, campus, uffici, etc., semplificando la struttura della rete e riducendo notevolmente la difficolta di configurazione, funzionamento e manutenzione dei dispositivi.Grazie al suo processore ARM a 64 bit e all adozione della tecnologia SDN (Software Defined Network) e in grado di rispondere con alti livelli di prestazione ed efficienza.Supporta la gestione automatica dei canali, regolazione dellefrequenze radio, load balance e il roaming degli utenti.Il modello WCTRL-128-SFP e in grado di gestire fino ad un massimo di 128 access point.