Startseite

FRACARRO - FRA287773 WAP6-2GE-CM-HD INDOOR AP WIFI6 - 287773

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287773 WAP6-2GE-CM-HD INDOOR AP WIFI6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108534

Artikelnummer

FRA287773

Herstellernummer

287773

Hersteller

FRA

Max. Übertragungsrate:

1201 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP41

Firewall:

nein

Datendurchsatz der Firewall:

0 Gbit/s

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

168 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

32 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anzahl der Benutzer:

128

Geeignet für Deckenmontage:

ja

L access point WAP6-2GE-CM-HD, grazie alla capacita di gestire alta densita di collegamenti, e ideale per l utilizzo in aziende, campus, ospedali, hotel ed edifici intelligenti, il suo design lo rende ideali per installazioni a vista.Wi-Fi 6, supporta i protocolli 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax con banda a 1775Mbps. L antenna MIMO integrata omnidirezionale ad alta potenza soddisfa le esigenze di copertura wireless degli ambienti da servire. Supporta inoltre sia l alimentazione PoE sia l alimentatore esterno.