Startseite

FRACARRO - FRA287771 FSW-708P-2SFP SWITCH L2 8GE POE 2SFP - 287771

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287771 FSW-708P-2SFP SWITCH L2 8GE POE 2SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108503

Artikelnummer

FRA287771

Herstellernummer

287771

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

40 Gigabit Ethernet:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

243 mm

Tiefe:

370 mm

Lo switch FSW-708-2SFP e una soluzione Layer 2 ingegnerizzata per operare come nodo di accesso, il punto di ingresso alla rete che connette i dispositivi finali (TVCC, AP, VoIP, etc.) all infrastruttura. L architettura hardware e ottimizzata per la gestione di flussi IPTV provenienti da sistemi di Headend professionali, come 3DG-FLEX e GALAXIA, garantendo la massima efficienza nella distribuzione del segnale all utente finale. L integrazione avanzata del protocollo IGMP Snooping consente la segmentazionedinamica del traffico multicast, prevenendo il flooding di pacchetti intra-VLAN e assicurando l integrita dei flussi per videosorveglianza UHD e applicazioni di streaming in alta definizione. La configurazione hardware del dispositivo presenta 8 interfacce Gigabit Ethernet con supporto agli standard IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+), fornendo un PoE Budget complessivo di 130W per l alimentazione diretta di apparati di rete ad alto assorbimento, come telecamere PTZ o Access Point Wi-Fi. Completano la dotazione 2 slot SFP Gigabit dedicati alle funzioni di uplink.