Startseite

FRACARRO - FRA287770 FSW-724P-4SFP SWITCH L2 24GE POE 4SFP - 287770

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287770 FSW-724P-4SFP SWITCH L2 24GE POE 4SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108497

Artikelnummer

FRA287770

Herstellernummer

287770

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

40 Gigabit Ethernet:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

370 mm

Lo switch FSW-724P-4SFP e una soluzione Layer 2 ingegnerizzata per operare come nodo di accesso, il punto di ingresso alla rete che connette i dispositivi finali (TVCC, AP, VoIP, etc.) all infrastruttura. L hardware e ottimizzato per la gestione di flussi IPTV carrier-grade originati da sistemi Headend professionali quali 3DG-FLEX e GALAXIA. L integrazione avanzata del protocollo IGMP Snooping abilita una segmentazione dinamica del traffico multicast che previene il flooding dei pacchetti intra-VLAN. Laconfigurazione hardware del dispositivo si distingue per la presenza di 24 porte Gigabit Ethernet conformi agli standard IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+), che permettono la connettivita e l alimentazione diretta di apparati di rete grazie a un PoE Power Budgettotale di 370W. La sezione di backbone e affidata a 4 slot SFP Gigabit dedicati esclusivamente alle funzioni di uplink.