Startseite

FRACARRO - FRA287766 FSW-848-4SFP+ SWITCH L2+ 48GE 4SFP+ - 287766

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287766 FSW-848-4SFP+ SWITCH L2+ 48GE 4SFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108459

Artikelnummer

FRA287766

Herstellernummer

287766

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

48

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

40 Gigabit Ethernet:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

370 mm

Lo switch FSW-848-4SFP+ rappresenta una soluzione Layer 2+ ad alta densita specificamente ingegnerizzata per operare nei segmenti di aggregazione e distribuzione secondaria all interno di architetture di rete complesse. L architettura hardware e ottimizzata per la gestione critica di flussi multicast, garantendo la massima efficienza nel delivery di servizi IPTV carrier-grade originati da sistemi Headend professionali quali 3DG-FLEX e GALAXIA. L integrazione avanzata del protocollo IGMP Snooping abilita una segmentazione dinamica del traffico che previene il flooding dei pacchetti intra-VLAN, assicurando l integrita dei flussi per applicazioni di video sorveglianza UHD e streaming ad alta definizione a bassa latenza. La configurazione hardware del dispositivo si distingue per la presenza di 48 interfacce Gigabit Ethernet destinate alla connettivita massiva dei servizi di rete, affiancate da 4 slot SFP+ da 10Gbps dedicati esclusivamente alle funzioni di uplink ad alta banda o all implementazione di hardware stacking. Questa capacita di stacking, limitata agli apparati della medesima serie, permette una gestione logica centralizzata tramite un unico indirizzo IP, semplificando drasticamente le operazioni di manutenzione ordinaria e incrementando la resilienza complessiva del backbone di rete.