Startseite

FRACARRO - FRA287765 FSW-824-4SFP+ SWITCH L2+ 24GE 4SFP+ - 287765

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287765 FSW-824-4SFP+ SWITCH L2+ 24GE 4SFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108442

Artikelnummer

FRA287765

Herstellernummer

287765

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

40 Gigabit Ethernet:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

370 mm

Lo switch FSW-824-4SFP+ rappresenta una soluzione Layer 2+ ad alte prestazioni progettata per operare come nodo di aggregazione e distribuzione secondaria in architetture di rete complesse. L hardware e ottimizzato per la gestione critica di flussi multicast, garantendo la massima efficienza nel delivery di servizi IPTV provenienti da sistemi Headend professionali quali 3DG-FLEX e GALAXIA. L integrazione avanzata del protocollo IGMP Snooping permette una segmentazione dinamica del traffico che previene il flooding dei pacchetti e assicura l integrita dei flussi per video sorveglianza UHD e streaming ad alta definizione. La dotazione hardware comprende 24 interfacce Gigabit Ethernet per la connettivita di accesso e 4 slot SFP+ da 10Gbps dedicati alle funzioni di uplink o hardware stacking. La funzionalita di stacking, limitata esclusivamente a switch della medesima serie, abilita la gestione logica tramite un unico indirizzo IP, semplificando le operazioni di manutenzione e incrementando la resilienza del backbone di rete.