Startseite

FRACARRO - FRA287764 FSW-948C-6SFP+ SWITCH L3 48GE 6SFP+ - 287764

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287764 FSW-948C-6SFP+ SWITCH L3 48GE 6SFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108398

Artikelnummer

FRA287764

Herstellernummer

287764

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

48

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

6

40 Gigabit Ethernet:

nein

Höhe:

44 mm

Breite:

486 mm

Tiefe:

370 mm

Progettato per l aggregazione e la distribuzione mission-critical di flussi IPTV ad altissima densita, lo switch FSW-948C-6SFP+ e la soluzione di classe Enterprise ideale per l integrazione con Headend avanzati quali 3DG-FLEX, GALAXIA. Grazie all architettura scalabile e all elevata capacita di switching, si posiziona come Centro Stella (Core/Aggregation Layer) perfetto per le moderne reti multiservizio. Lo switch FSW-948C-6SFP+ risponde alle esigenze delle moderne architetture multiservizio. Il suo motore hardware e in grado di gestire un forwarding rate fino a 600 Mpps, assicurando prestazioni wire-speed e zero-bottleneck. Questa potenza computazionale abilita l Advanced Multicast Routing, ottimizzato per gestire traffico sensibile a latenza e jitter come IPTV, videosorveglianza HD e flussi 4K, combinando nativamente l efficienza Layer 2 (IGMP Snooping) con il routing Layer 3 (PIM-SM/DM). Per supportare la massima scalabilita, l apparato offre una connettivita High-Density strutturata su 48 porte Gigabit Ethernet (GE) dedicate all accesso massivo degli endpoint. A queste si aggiungono 6 porte 10GE SFP+ per uplink ad altissima capacita o configurazioni in Stacking (esclusivamente con switch della medesima serie). L architettura fault-tolerant garantisce una rigorosa Business Continuity grazie agli slot per alimentazione ridondata Hot-Swap (AC 220V), pensati per azzerare i downtime nei deployment operativi piu critici.