Startseite

FRACARRO - FRA287762 SFP 10G LC SM-I SFP 10G LC SINGLE MODE - 287762

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287762 SFP 10G LC SM-I SFP 10G LC SINGLE MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 10 Gigabit Ethernet - ja

  • Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Mbps ST-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108435

Artikelnummer

FRA287762

Herstellernummer

287762

Hersteller

FRA

10 Gigabit Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

1

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nein

Wellenlänge:

1550 nm

Bauform:

MINI GBIC

Höhe:

12 mm

Breite:

14 mm

Tiefe:

57 mm

I moduli SFP+ (Small Form Factor Pluggable) sono dispositivi ricetrasmittenti con banda a 10 Gbps, compatti e inseribili a caldo per fibre monomodali 9/125um. Vengono utilizzati per il collegamento tra switch, OLT e router.