Startseite

FRACARRO - FRA287761 SFP 10G LC SM SFP 10G LC SINGLE MODE - 287761

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287761 SFP 10G LC SM SFP 10G LC SINGLE MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Bauform - MINI GBIC

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • 10 Gigabit Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108428

Artikelnummer

FRA287761

Herstellernummer

287761

Hersteller

FRA

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Bauform:

MINI GBIC

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

10 Gigabit Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

1

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nein

Wellenlänge:

1550 nm

Höhe:

12 mm

Breite:

14 mm

Tiefe:

57 mm

I moduli SFP+ (Small Form Factor Pluggable) per fibra monomodale 9/125 sono dispositivi compatti ed inseribili a caldo per la gestione dei collegamenti di uplink fino a 10Gbps tra switch, router e OLT.Compatibili con tutti i principale brand di router, switch e OLT.