FRACARRO - FRA287758 QDSA36P QUADRO APP. 36P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 410 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978108589
Artikelnummer
FRA287758
Herstellernummer
287758
Hersteller
FRA
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
430 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
80 mm