FRACARRO - FRA287755 PLC 2x32 MINI Spl. ott. 2x32 SA MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.3 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978108206
Artikelnummer
FRA287755
Herstellernummer
287755
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16.3 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Fernspeisetauglich:
nein