Startseite

FRACARRO - FRA287721 CAT6A UTP 1/2M PATCH UTP CAT6A - 287721

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287721 CAT6A UTP 1/2M PATCH UTP CAT6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Kabellänge - 0.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107728

Artikelnummer

FRA287721

Herstellernummer

287721

Hersteller

FRA

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0.5 m

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).