FRACARRO - FRA287714 CAT5E UTP 1M PATCH UTP CAT5E - 287714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Kabellänge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8016978107889
Artikelnummer
FRA287714
Herstellernummer
287714
Hersteller
FRA
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
1 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 1m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).