Startseite

FRACARRO - FRA287712 CAT6A PLUG UTP RJ45 CAT6A UTP - 287712

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287712 CAT6A PLUG UTP RJ45 CAT6A UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 100 ST

EAN

8016978107827

Artikelnummer

FRA287712

Herstellernummer

287712

Hersteller

FRA

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Spina PLUG CAT 6A standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)