FRACARRO - FRA287710 CAT5E PLUG UTP RJ45 CAT5E UTP - 287710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 5E
Anschlussart - Crimp
Packung
100 ST
EAN
8016978107711
Artikelnummer
FRA287710
Herstellernummer
287710
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


