Startseite

FRACARRO - FRA287709 CAT6 PLUG PASS RJ45 CAT6 PASSANTE - 287709

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287709 CAT6 PLUG PASS RJ45 CAT6 PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107698

Artikelnummer

FRA287709

Herstellernummer

287709

Hersteller

FRA

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Spina PLUG CAT 6 passante a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)