Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FRACARRO - FRA287700 PSU12V4ATS ALIMENT.12V 4A M-PLUG

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287700 PSU12V4ATS ALIMENT.12V 4A M-PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 4000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107445

Artikelnummer

FRA287700

Herstellernummer

287700

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

4000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Wand