Startseite

FRACARRO - FRA287698 TDT48 TERMINALE DI TESTA 48P - 287698

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287698 TDT48 TERMINALE DI TESTA 48P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107377

Artikelnummer

FRA287698

Herstellernummer

287698

Hersteller

FRA

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

grau

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Wickelvorrat:

ja

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

420 mm

Gerätetiefe:

320 mm

Gerätehöhe:

130 mm

Terminale di testa in materiale plastico predisposto per 48 connettorizzazioni SC/APC.