Startseite

FRACARRO - FRA287697 TDT24 TERMINALE DI TESTA 24P - 287697

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287697 TDT24 TERMINALE DI TESTA 24P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - grau

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107360

Artikelnummer

FRA287697

Herstellernummer

287697

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

grau

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

320 mm

Gerätetiefe:

240 mm

Gerätehöhe:

100 mm

Terminale di testa in materiale plastico predisposto per 24 connettorizzazioni SC/APC.