FRACARRO - FRA287696 TDT8 Terminale di testa 8p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 8
Unterputzmontage - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8016978107353
Artikelnummer
FRA287696
Herstellernummer
287696
Hersteller
FRA
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
227 mm
Gerätetiefe:
181 mm
Gerätehöhe:
60 mm


