FRACARRO - FRA287682 RK12U 64PW RACK12U 600X450 PRO WALL - 287682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8016978107209
Artikelnummer
FRA287682
Herstellernummer
287682
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
615 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP00


