Startseite

FRACARRO - FRA287680 RK24U 66P RACK24U 600x600 PRO - 287680

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287680 RK24U 66P RACK24U 600x600 PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107186

Artikelnummer

FRA287680

Herstellernummer

287680

Hersteller

FRA

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

1200 mm

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

400 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

L armadio Rack 19 600x600 24U PRO e stato pensato per l allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La struttura completamente smontabile e facile dari-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.