FRACARRO - FRA287673 RKA Z66 ZOCCOLO RACK 600X600 - 287673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung - mit Festrahmen
Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)
Mit Erdung - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8016978107117
Artikelnummer
FRA287673
Herstellernummer
287673
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung:
mit Festrahmen
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Erdung:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Zoccolo per armadi rack a pavimento 600x600 adatto per il passaggio e la protezione dei cavi.


