Startseite

FRACARRO - FRA287662 RKA PS1U PANNELLO SPAZZOLA 1U - 287662

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287662 RKA PS1U PANNELLO SPAZZOLA 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107001

Artikelnummer

FRA287662

Herstellernummer

287662

Hersteller

FRA

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Pannello con spazzola una unita per installazione in armadio rack 19 .