Startseite

FRACARRO - FRA287627 FSW-24GE4SFP SWITCH L3 24GE 4SFP - 287627

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287627 FSW-24GE4SFP SWITCH L3 24GE 4SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • ISDN - nein

  • xDSL - nein

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

  • Mobilfunkstandard 4G (LTE) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106578

Artikelnummer

FRA287627

Herstellernummer

287627

Hersteller

FRA

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

xDSL:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Analog:

nein

USB:

nein

Leerchassis:

nein

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

IP00

Switch Layer 2+ in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita. Le 24porte GE consentono di collegare i punti rete distribuiti in aree comuni, uffici, etc. Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.