Startseite

FRACARRO - FRA287620 PA4ME PART 4OUT 5-2400 MOR EST

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287620 PA4ME PART 4OUT 5-2400 MOR EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Max. Durchgangsdämpfung - 8 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106189

Artikelnummer

FRA287620

Herstellernummer

287620

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

Klemmtechnik

Anzahl der Ausgänge:

4

Max. Durchgangsdämpfung:

8 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 4 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.