Startseite

FRACARRO - FRA287619 PA2ME PART 2OUT 5-2400 MOR EST

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287619 PA2ME PART 2OUT 5-2400 MOR EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106165

Artikelnummer

FRA287619

Herstellernummer

287619

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 2 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.