Startseite

FRACARRO - FRA287616 GPON RX BASIC GPON ONT 1GE - 287616

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287616 GPON RX BASIC GPON ONT 1GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • ISDN - nein

  • xDSL - nein

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

  • Mobilfunkstandard 4G (LTE) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106028

Artikelnummer

FRA287616

Herstellernummer

287616

Hersteller

FRA

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

xDSL:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Analog:

nein

USB:

nein

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Leerchassis:

nein

Montageart:

Tischgerät

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

IP00

Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l accesso alla banda larga e alla visione dei programmi TV.