Startseite

FRACARRO - FRA287604 VI-ARK-W-KEY ADAT KEY BIANCO - 287604

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287604 VI-ARK-W-KEY ADAT KEY BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105564

Artikelnummer

FRA287604

Herstellernummer

287604

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Arke® bianco della Vimar®