Startseite

FRACARRO - FRA287603 BT-MA-KEY ADAT KEY AVORIO - 287603

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287603 BT-MA-KEY ADAT KEY AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105816

Artikelnummer

FRA287603

Herstellernummer

287603

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Magic® avorio della BTicino®