Startseite

FRACARRO - FRA287602 VI-ID-KEY ADAT KEY NERO - 287602

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287602 VI-ID-KEY ADAT KEY NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105557

Artikelnummer

FRA287602

Herstellernummer

287602

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Idea® nero antracite della Vimar®