Startseite

FRACARRO - FRA287601 GW-CB-KEY ADAT KEY BIANCO - 287601

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287601 GW-CB-KEY ADAT KEY BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105540

Artikelnummer

FRA287601

Herstellernummer

287601

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE compatibile con Chorus® bianco della Gewiss®