FRACARRO - FRA287594 ADP-SC-KEY ADAPTER KEYSTONE SC-APC - 287594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Rastbefestigung
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016978105458
Artikelnummer
FRA287594
Herstellernummer
287594
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Werkstoff:
Kunststoff


