Startseite

FRACARRO - FRA287583 PLC 1X64 MINI SPL.OTT.1X64 SC/APC MINI - 287583

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287583 PLC 1X64 MINI SPL.OTT.1X64 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20.5 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 64

  • Anschlussart - sonstige

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104741

Artikelnummer

FRA287583

Herstellernummer

287583

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

64

Anschlussart:

sonstige

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.