Startseite

FRACARRO - FRA287581 PLC 1x24 MINI Spl.ott.1x24 SC/APC MINI

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287581 PLC 1x24 MINI Spl.ott.1x24 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.3 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 24

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104642

Artikelnummer

FRA287581

Herstellernummer

287581

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

16.3 dB

Anzahl der Ausgänge:

24

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 24 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.